バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト

バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト - バーテックバーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ソフト - バーテック

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)1130質量(g)420幅(cm)452018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957197463101001856-306564-9296-04
8,676
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
8957198363101101856-306164-9296-06
8,676
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
8957199263101201856-306264-9296-08
8,676
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8957200863101301856-306364-9296-10
8,676
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
8957201763101401856-306464-9296-12
8,676
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする