バーキュート ほうき クネットタイプ 交換用柄1

バーキュート ほうき クネットタイプ 交換用柄1 - バーテック
用途バーキュートほうきクネットタイプ専用の交換用柄です。長さ(mm)1130、1130mmトラスコ品番856-3081質量(g)226パイプ径(Φmm)19Φアズワン品番64-9296-142018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8957202663108001
5,208
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする