バーテック
バーキュート ほうき クネットタイプ幅広 ハード
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途
粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)
1130
質量(g)
391
幅(cm)
45
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572087
63111001
856-3075
64-9296-29
¥
8,364
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572096
63111101
856-3071
64-9296-31
¥
8,364
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572105
63111201
856-3072
64-9296-33
¥
8,364
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572114
63111301
856-3073
64-9296-35
¥
8,364
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89572123
63111401
856-3074
64-9296-37
¥
8,364
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください