曜日別特売

HIOS プラスビット

HIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオスHIOS プラスビット - ハイオス
(2件のレビュー)

精密加工、組立に適した専用ビットです。

用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭内容量1セット(10本)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
軸径(Φmm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573015BP-H4-0-2.0-4040835-894842No.0
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89573024BP-H4-0-2.0-6060835-894944No.0
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89573033BP-H4-0-2.5-4040835-895042No.0
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89573042BP-H4-0-2.5-6060835-895144No.0
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89573058BP-H4-1-3.0-4040835-895242No.1
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
89573067BP-H4-1-3.0-6060835-895344No.1
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89573076BP-H4-1-4.0-4040835-895442No.1
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89573085BP-H4-1-4.0-6060835-895544No.1
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89573094BP-H4-2-4.0-4040835-895642No.2
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89573103BP-H4-2-4.0-6060835-895744No.2
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
89573112BP-H5-0-2.0-6060835-8958510No.0
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89573128BP-H5-1-5.0-100100835-8960514No.1
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89573137BP-H5-1-5.0-6060835-8959510No.1
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89573146BP-H5-2-5.0-100100835-8962514No.2
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89573155BP-H5-2-5.0-6060835-8961510No.2
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573112
2020-10-21
用途: プラ部品のねじ止め

正直言って強度が不足しています。
女性の力でねじ止めしてても1週間持ちません。
折れます。

対象商品 : 89573024
2018-10-10
用途: 電子部品組立に使用

精密なねじを取り扱っていて、このビットでなければ作業しづらいです。もう少し値段が下がれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする