ピオニーコーポレーション
クリーントラップCT-102S
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途
店舗・食品加工工場・病院など。
店舗、食品加工工場、病院など。
トラスコ品番
836-0050
セット内容
取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚
材質
捕虫器:ABS樹脂
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
9 1014
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573548
CT-102S
¥23,800
¥
19,900
¥21,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください