曜日別特売

はしご(JOB・CSM)用自在フック

はしご(JOB・CSM)用自在フック - ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用自在フック - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。

用途はしご用の自在フック。材質スチールトラスコ品番836-4262質量(kg)0.92018年トラスコ掲載ページ7 1146内容量1セット(2個)
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89573706F-AJ2
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573706
2022-09-03
用途: 看板の点検、修理
株式会社 富士 アドサービス業

即日出荷なのに(土日)挟むと3日遅れの場合もある。

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。
記載の「●日出荷」は、ご注文日の平日の締め切り時間までにご注文いただくと、●日後以内に出荷する商品です。土日祝及び年末年始の休業日は出荷対応をしておりませんので、日数に含まれておりません。よろしくお願いいたします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12
当日出荷について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする