ピカコーポレイション
小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。
積重ねができます。
連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途
仮設現場の作業に。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
(一社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
855-9481
材質
アルミ合金
段数
1
2018年トラスコ掲載ページ
7 1190
天板寸法・幅(mm)
533
天板寸法・奥行(mm)
500
内容量
1台
関連資料:
図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573925
DXK-39
0.39~0.51
533×500
5.7
¥
100,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください