クリーンルーム用オーバーソックス

クリーンルーム用オーバーソックス - ブラストンクリーンルーム用オーバーソックス - ブラストンクリーンルーム用オーバーソックス - ブラストン

ファスナータイプで装着も簡単です。
繰り返し洗浄して使用できます。

用途クリーンルーム内作業時に。材質ポリエステル、底部:導電性PVC仕様底部は滑り止め導電性PVC底2018年トラスコ掲載ページ10 1073内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89574153BSC-KWPVCSK-L855-2481L140
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89574162BSC-KWPVCSK-M855-2480M150
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
89574178BSC-KWPVCSK-S855-2479S165
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする