マックス[手袋]
耐熱ミトン マックパワー300クリーン・ロング
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途
クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色
イエロー
サイズ
フリー
全長(cm)
50
耐熱温度(℃)
300
トラスコ品番
836-5432
材質
断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)
4
質量(g)
320
入数(双)
1
中指長(cm)
9.5
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
6 0837
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576603
MT724
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください