耐熱手袋 キッチングローブ

耐熱手袋 キッチングローブ - 勝星産業耐熱手袋 キッチングローブ - 勝星産業耐熱手袋 キッチングローブ - 勝星産業

・綿糸を特殊2重編みした耐熱手袋です。
・120℃の熱風循環炉内で5分間放置後、生地の外観変化(溶融、滴下、分離、発火等)が見られませんでした。(ISO 17493規格)
・耐熱温度120℃対応(※接触レベル30秒以内)の手袋です。

用途
・作業現場で熱い鉄板等に触れる作業時に
・オーブン、鍋など熱い調理器具に触れる作業時に
・キャンプ、アウトドア時での調理の際に
全長(mm)280ブラウンサイズフリー中指長(cm)8材質(手袋)綿手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※本来の用途と異なる作業には使用しないでください。
※本製品は、やけど等を完全に防ぐ止する手袋ではございません。
※本製品を使用中に熱さや異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。やけどのおそれがあります。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572409-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする