マルイチ
ロールマット
こんなお得な商品も!
緩衝マット
モノタロウ
¥
3,598
~
税込
¥
3,958
~
(10)
(1件のレビュー)
軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。
繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途
精密機器の輸送に。
荷物の輸送時に。
色
ブルー
材質
生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム
2018年トラスコ掲載ページ
6 1645
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
600×400
600×600
800×400
800×600
1000×400
1000×600
1200×400
1200×600
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89576698
RM-10A-4W-B-1
1000×400
¥
9,036
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89576707
RM-10A-6W-B-1
1000×600
¥
12,684
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
89576725
RM-12A-6W-B-1
1200×600
¥
14,066
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
89576734
RM-6A-4W-B-1
600×400
¥
6,780
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89576743
RM-6A-6W-B-1
600×600
¥
9,528
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
89576752
RM-8A-4W-B-1
800×400
¥
8,062
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89576768
RM-8A-6W-B-1
800×600
¥
11,064
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
89576716
RM-12A-4W-B-1
1200×400
¥
6,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください