曜日別特売

セーフテック932

セーフテック932 - ミツウマ
(4件のレビュー)

ATOPダイヤルシステムを搭載しており、脱着が容易で、フィッティングの微調整が可能です。
オリジナル合成ゴムソール採用し、軽量、耐滑性に優れています。

用途屋外軽作業などに。仕様鋼鉄製つま先保護先芯(T-8101S種相当)。材質アッパー:PU/ナイロンメッシュ、ソール:合成ゴム種類セーフティーシューズ足幅EEE2018年トラスコ掲載ページ6 0972内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
甲被タイプ
靴タイプ
形状
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89577093SF932-BL-24.5ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9230
4,500
取扱い終了
89577102SF932-BL-25.0ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9231
4,500
取扱い終了
89577118SF932-BL-25.5ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9232
4,500
取扱い終了
89577127SF932-BL-26.0ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9233
4,500
取扱い終了
89577136SF932-BL-26.5ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9234
4,500
取扱い終了
89577145SF932-BL-27.0ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9235
4,500
取扱い終了
89577154SF932-BL-28.0ダイヤル式ブラックスニーカーハイカット855-9236
4,500
取扱い終了
89577163SF932-BLU-24.5ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9237
4,500
取扱い終了
89577172SF932-BLU-25.0ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9238
4,500
取扱い終了
89577188SF932-BLU-25.5ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9239
4,500
取扱い終了
89577197SF932-BLU-26.0ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9240
4,500
取扱い終了
89577206SF932-BLU-26.5ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9241
4,500
取扱い終了
89577215SF932-BLU-27.0ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9242
4,500
取扱い終了
89577224SF932-BLU-28.0ダイヤル式ブルースニーカーハイカット855-9243
4,500
取扱い終了
89577233SF932-RD-24.5ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9244
4,500
取扱い終了
89577242SF932-RD-25.0ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9245
4,500
取扱い終了
89577258SF932-RD-25.5ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9246
4,500
取扱い終了
89577267SF932-RD-26.0ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9247
4,500
取扱い終了
89577276SF932-RD-26.5ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9248
4,500
取扱い終了
89577285SF932-RD-27.0ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9249
4,500
取扱い終了
89577294SF932-RD-28.0ダイヤル式レッドスニーカーハイカット855-9250
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89577145
2023-05-17
用途: 運転時
銅堂製造業

前回、酷評しましたが、評価を変えます。この靴底が柔らかくて車運転するのにすごくいい。踵の内側が壊れてきてしまったので再度購入します。水に濡れると滑るのと表皮が弱くすぐ傷つくのはなんとかしてください。

対象商品 : 89577145
2022-07-14
用途: バイクブーツ代わりに
銅堂製造業

まずダイヤル式で締め込みが簡単にできるのは便利です。なのにヒールがふにゃふにゃでせっかく前部を解放していてもサッと履けず、靴べらや屈む必要があり、ストレスが溜まります。踵を潰して吐く人もいないでしょうから踵部を硬くして欲しいです。作業靴としてはそこがふにゃふにゃ薄っぺらで踏み抜きが怖いです。また上皮は傷つきやすくすぐ惨めな感じになります。
この価格でダイヤル式は少ないので勿体無いです。なんならつま先カップをやめて各部の品質と強度をあげて一般用で売ってもいいのではないかと思います。ちなみにバイクブーツにはそこがやわらかすぎで、カップが邪魔です。

2が参考にしています
対象商品 : 89577276
2020-10-21
用途: バイクの乗車及び整備、自動車整備、樹木の伐採、草刈り、農薬,除草剤の散布、
ラッキーエスト

軽く、全体的に柔らかで履きやすいのだが、その分足元を守るという面では甲や側面が薄く心もとないしソールが薄くやわらかで角材踏んだだけでも足の裏が痛い!
かかとが柔らかくバイク乗車時等のもしもの時はかかとが保護出来ないが
デザイン、機能、価格、は良いので、つま先プラカップ入りハイカットスニーカーと思って履くことにする

4が参考にしています
対象商品 : 89577224
2019-12-11
用途: 屋外軽作業時
建設業・工事業

ミミ?ベロ?の部分…わかる?
本体部と縫い合わされていないので
小石、砂等が入って来る。
屋外作業には不向きかと…。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする