MRA(ムラキリアルアドバンス)
ロータリースクレッパー
エアーおよび電動グラインダーでの使用が可能です。
剛性と柔軟性を両立したハイスを使用してます。
宝飾・電子部品・金型など、小型精密部品のバリ取りに最適です。
用途
微細部のバリ取り。
2018年トラスコ掲載ページ
5 1143
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581275
MRA-RS6
-
ハイス
-
756-4091
22.5
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
89581248
MRA-RS3-10
3
ハイス
45
784-7581
5
¥
2,800
取扱い終了
89581257
MRA-RS3-5
3
ハイス
45
784-7599
3.5
¥
2,800
取扱い終了
89581266
MRA-RS3S
3
ハイス
45
784-7602
6.5
¥
3,400
取扱い終了
89581284
MRA-RS6S
-
ハイス
-
756-4104
23
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください