MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー Aシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1137
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581302
CB46A060W
円錐型60°(クロスカット)
2.2
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
89581318
CB49A090W
円錐型90°(クロスカット)
1.5
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
89581327
CB5A011C
テーパー(クロスカット)
16.0
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89581345
CB5A019C
テーパー(クロスカット)
11.0
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89581363
CB7A026C
テーパー先丸(クロスカット)
12.7
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください