MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー Aスパイラルシリーズ
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3.0
材質
超硬
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
2018年トラスコ掲載ページ
5 1137
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581336
CB5A011SC
テーパー(スパイラルカット)
3
3.0
16.0
超硬
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
89581354
CB5A019SC
テーパー(スパイラルカット)
3
3.0
11.0
超硬
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
89581372
CB7A026SC
テーパー先丸(スパイラルカット)
3
3.0
12.7
超硬
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください