MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー Bシリーズ
シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー(クロスカット)
刃径(mm)
6.4
タイプ
ロー付
刃長(mm)
13.0
トラスコ品番
835-8325
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
軸長(mm)
32.0
角度(°)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 1138
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581388
CB5B005C
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください