曜日別特売

超硬バー Bスパイラルシリーズ

超硬バー Bスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

シャンク径3mm、軸長30mmスチールシャンクです。

軸径(Φmm)3形状テーパー(スパイラルカット)刃径(mm)6.4タイプロー付刃長(mm)13.0トラスコ品番835-8326材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)32.0角度(°)222018年トラスコ掲載ページ5 1138内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89581397CB5B005SC
2,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする