曜日別特売

超硬バー Cスパイラルシリーズ

超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー Cスパイラルシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

シャンク径6mmの超硬バーです。

軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸径(Φmm)
刃径(mm)
刃長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89581406CB46C101SW円錐型60°(スパイラルカット)66.04.5オール超硬
4,970
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
89581433CB46C102S円錐型60°(スパイラルカット)69.58.0ロー付
3,360
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
89581458CB46C103S円錐型60°(スパイラルカット)612.711.0ロー付
4,780
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
89581467CB46C104S円錐型60°(スパイラルカット)616.014.0ロー付
6,610
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
89581476CB46C105S円錐型60°(スパイラルカット)619.015.0ロー付
8,640
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
89581512CB49C104S円錐型90°(スパイラルカット)616.08.0ロー付
6,610
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
89581528CB49C105S円錐型90°(スパイラルカット)619.09.5ロー付
8,640
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
89581546CB5C101SCテーパー(スパイラルカット)66.012.7オール超硬
4,060
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
89581564CB5C103SCテーパー(スパイラルカット)66.025.0オール超硬
4,510
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
89581582CB7C101SCテーパー先丸(スパイラルカット)66.016.0オール超硬
3,940
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
89581607CB7C102SCテーパー先丸(スパイラルカット)68.022.0ロー付
5,160
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89581625CB7C103SCテーパー先丸(スパイラルカット)69.527.0ロー付
5,940
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする