曜日別特売

Eシリーズ

Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)Eシリーズ - MRA(ムラキリアルアドバンス)

シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。
刃の寿命が長くなります。

軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89581643CB1E108C円筒(クロスカット)12.725
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89581652CB1E108CE円筒エンド刃付(クロスカット)12.725
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
89581668CB2E106C先丸円筒(クロスカット)12.725
6,890
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
89581677CB2E107C先丸円筒(クロスカット)1625
9,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
89581686CB3E106C砲弾(クロスカット)12.725
6,670
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
89581695CB3E107C砲弾(クロスカット)1625
8,960
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
89581704CB4E105Cトンガリ(クロスカット)12.725
6,670
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
89581713CB4E106Cトンガリ(クロスカット)1625
8,850
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
89581722CB51E102C楕円(クロスカット)12.732
10,310
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
89581738CB5E105Cテーパー(クロスカット)12.722
7,170
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
89581747CB6E103Cタマゴ(クロスカット)12.722
6,780
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
89581756CB7E104Cテーパー先丸(クロスカット)12.729
7,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
89581765CB8E106C球(クロスカット)12.711
4,930
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする