ムラキ
超硬バー C10本組セット
用途
炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。
仕様
Φ6mmシャンクの超硬バー10本セット
トラスコ品番
522-9880
セット内容
CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)
2018年トラスコ掲載ページ
5 1142
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581783
C-10
6
超硬
¥
47,280
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください