工業用ブラシ コルフィルEエンド

工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンド - オズボーン

ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。
吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。

用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。軸径(Φmm)6毛丈(mm)25材質軸:スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1382内容量1個
全9種類を絞り込む
粒度
外径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895818083048812010
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
895818173049612022
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
895818263049718022
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
895818353049832022
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895818873049212015
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
895818963049318015
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895819053049432015
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
895819143050012028
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
895819233050118028
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする