オズボーン
工業用ブラシ クリンプトエンド
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
毛材
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
5 1381
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581862
509100
19
64
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
89581878
509101
9.5
32
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください