オズボーン
工業用ブラシ リングロック
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。
ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途
バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
75
トラスコ品番
835-8381
質量(g)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
25
毛丈(mm)
18
毛材
スチール
先端幅(mm)
12
線径(mm)
0.50
2018年トラスコ掲載ページ
5 1392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89581932
611151
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください