軸付フラップ(金具無し)

軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ軸付フラップ(金具無し) - ムラコ

ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム内容量1セット(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89582395KN3025-10010030625
7,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89582404KN3025-12012030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582413KN3025-18018030625
7,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
89582422KN3025-24024030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582438KN3025-404030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582447KN3025-40040030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582456KN3025-606030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582465KN3025-808030625
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582474KN4025-10010040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
89582483KN4025-12012040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582492KN4025-18018040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582508KN4025-24024040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582517KN4025-404040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582526KN4025-40040040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582535KN4025-606040625
8,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
89582544KN4025-808040625
8,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582553KN5025-10010050625
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89582562KN5025-12012050625
8,500
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89582578KN5025-18018050625
8,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582587KN5025-24024050625
8,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582596KN5025-404050625
8,500
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
89582605KN5025-40040050625
8,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582614KN5025-606050625
8,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582623KN5025-808050625
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89582632KN6025-10010060625
10,000
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89582648KN6025-12012060625
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582657KN6025-18018060625
10,000
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89582666KN6025-24024060625
10,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582675KN6025-404060625
10,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89582684KN6025-40040060625
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89582693KN6025-606060625
10,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89582702KN6025-808060625
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする