ヤナギ研究所
物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。
環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途
工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。
漏油処理、油膜処理に。
液性
中性
トラスコ品番
855-0167
セット内容
短ノズル付き
材質
主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
容量(L)
5
荷姿
5Lボトル
希釈倍率
5
2018年トラスコ掲載ページ
9 0131
商品タイプ
業務用
内容量
1本(5L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89582858
BU-10-F
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください