ユタカメイク
ナイロン金剛打ロープボビン巻
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
刈払機、草刈機などのスターターロープに。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1675
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583402
P7325100
2.5
100
ナイロン
白
0.36
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
89583418
P7330100
3
100
ナイロン
白
0.66
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
89583427
P7335100
3.5
100
ナイロン
白
0.89
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89583436
P7340100
4
100
ナイロン
白
1.16
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
89583445
P7350100
5
100
ナイロン
白
1.78
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89583454
P7360100
6
100
ナイロン
白
2.29
金剛打
ボビン巻
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください