ユタカメイク
KPロープ巻物
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
箱入りの為、ロープが汚れません。
約1m毎に緑の糸印がり、切売りの際に便利です。
用途
一般作業などの各種結束など。
色
黄
種類
3ツ打
材質
ポリエチレン、ポリエステル混撚
包装形態
バンド掛巻
長さ(m)
200
2018年トラスコ掲載ページ
6 1683
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
色
種類
材質
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583463
K14-200
14
200
黄
3ツ打
ポリエチレン、ポリエステル混撚
バンド掛巻
19.7
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
89583472
K18-200
18
200
黄
3ツ打
ポリエチレン、ポリエステル混撚
バンド掛巻
33.9
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89583488
K20-200
20
200
黄
3ツ打
ポリエチレン、ポリエステル混撚
バンド掛巻
40.6
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。