ユタカメイク
アクリルロープ万能パック
動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
用途
祭事等の幕用や、装飾用。
仕様
3つ打
トラスコ品番
829-1520
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1684
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583497
MZ930
9
30
アクリル
紅白
755
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください