ユタカメイク
タストンロープドラム巻
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途
漁業、荷役、一般作業に。
仕様
2×3打
トラスコ品番
829-1187
包装形態
ドラム巻
2018年トラスコ掲載ページ
6 1681
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583506
PRVP-16
16
100
ポリプロピレン(PP)
青
14500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください