ユタカメイク
フロートロープドラム巻
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。
浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途
刺網、トロール浮子網に。
仕様
ドラム巻
トラスコ品番
829-1188
2018年トラスコ掲載ページ
6 1681
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583515
PRF-12
6.5
165
ポリプロピレン、ポリエチレン、発泡スチロール
緑
3200
ドラム巻
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください