ユタカメイク
ビニロンロープドラム巻
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
各種作業、親綱、避難用等に。
トラスコ品番
829-1186
2018年トラスコ掲載ページ
6 1686
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89583542
PRV-24
24
50
ビニロン
白
19.45
ドラム巻
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください