曜日別特売

ベベル型ストレートエッヂ A級

ベベル型ストレートエッヂ A級 - ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級 - ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級 - ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級 - ユニセイキ

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。

仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89584048SEB-1200466-5023120060422.0
135,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89584057SEB-1500466-5031150072625.0
165,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89584066SEB-2000466-50402000851230.0
273,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする