ヨドノ
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
一般的なプレス製キャスターです。
赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途
一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車
材質(車輪)
スチールホイール、ゴム
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
ストッパー
回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
2 0670
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89584224
RWJB100
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584233
RWJB130
130
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584242
RWJB150
150
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89584258
RWJB200
200
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89584267
RWJB75
75
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください