ヨドノ
重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付
リーズナブルで高荷重です。
高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途
一般重量物搬送用
材質(車輪)
FCホイール、ウレタン
トラスコ品番
835-3152
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン
質量(kg)
10.8
ストッパー
回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ
2 0807
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89584425
SDUJ200ST
200
¥
63,750
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください