ロードリングプラス

ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。
ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
継目のないリングで強靭です。
周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。

用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585274VLBG-PLUS-M10M10858-76410.310.930
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89585292VLBG-PLUS-M12M12858-76420.341.3532
24,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
89585317VLBG-PLUS-M16M16858-76430.55233
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
89585335VLBG-PLUS-M20M20858-76441.33.550
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585353VLBG-PLUS-M24M24858-76451.44.550
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585378VLBG-PLUS-M30M30858-76463.226.760
オープン
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585396VLBG-PLUS-M36M36858-76475.97877
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585414VLBG-PLUS-M42-10TM42858-76486.61077
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585423VLBG-PLUS-M42-15TM42858-764910.91595
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89585457VLBG-PLUS-M48M48858-765011.62095
146,300
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
89585475VLBG-PLUS-M8M8858-76400.30.6330
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする