曜日別特売

くるっとロール つまみができるテープカッター

くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所くるっとロール つまみができるテープカッター - 三好製作所
(1件のレビュー)

ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。
12~18mm幅のテープが使えます。

材質ABS樹脂質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ6 1921内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体へのセット数
材質(刃)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89586114TC-0011ステンレス1000855-1261
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89586123TC-0021ステンレス1000855-1262
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89586114
2024-08-12
用途: 店舗販促ポスターを貼る作業
有限会社 章卸売・小売業

折り返しは出来ますが、使いにくい印象です。
①説明書が分かりにくい
②価格の割には、使い勝手がイマイチ良くない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする