テラウチ(寺内製作所)
アルミ製ローラコンベヤΦ20
極小物品の搬送に最適。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質
フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
材質(ローラー部)
アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1279
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89586245
LA20-150290R49
-
858-2531
5
¥
65,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592712
LA20-100290R49
20
858-2530
4
¥
61,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592728
LA20-200290R49
20
858-2532
6
¥
67,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592737
LA20-300290R49
20
858-2535
8
¥
74,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592746
LA20-400290R49
20
858-2538
10
¥
82,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592755
LA20-500290R49
20
858-2541
12
¥
88,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89592764
LA20-600290R49
20
858-2544
14
¥
94,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。