曜日別特売

取替え式防じんマスク

取替え式防じんマスク - 重松製作所取替え式防じんマスク - 重松製作所取替え式防じんマスク - 重松製作所

伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。
呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。
撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。
手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。

用途
石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。
ダイオキシン類対策用(レベル1)。
インジウム化合物対策用。
トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10内容量1個
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8959315711402
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする