アルミ製平床運搬台車キャスター仕様

アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所アルミ製平床運搬台車キャスター仕様 - 神戸車輌製作所

最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。
コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。
コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。
天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
積み重ね保管が可能です。

仕様完成品材質本体:アルミ、コーナー:スチール材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1011内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593482ALH1275-15010001200×75026529
117,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89593498ALH1275-20010001200×75031733
123,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする