曜日別特売

ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ)

ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) - 水本機械製作所ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) - 水本機械製作所ステンレス ワイヤーナット(ミリネジ) - 水本機械製作所

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。

用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ表面処理(本体)バレル研磨2018年トラスコ掲載ページ2 0914内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593516NW-2020835-839517.5200M-6
1,870
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593525NW-3030835-839626300M-6
2,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593534NW-4040835-839747.5400M-8
3,360
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする