アルミシャックル

アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所アルミシャックル - 水本機械製作所

軽量でカラフルです。

用途
連結金具。
アクセサリーとして。
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上2018年トラスコ掲載ページ2 0938内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593543B-2522M6833-7804シルバー824
680
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
89593552B-2523M6833-7805イエロー824
680
629
692(税込)
4日以内出荷
89593568B-2524M6833-7806ブラウン824
680
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593577B-2525M6833-7807ブラック824
680
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593586B-2526M8833-7808シルバー19.532
910
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593595B-2527M8833-7809イエロー19.532
910
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593604B-2528M8833-7810ブラウン19.532
910
579
637(税込)
4日以内出荷
89593613B-2529M8833-7811ブラック19.532
910
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする