ステンレス シートフックE型

ステンレス シートフックE型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックE型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックE型 - 水本機械製作所ステンレス シートフックE型 - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。

用途物掛けとして。セット内容皿木ねじ×2本材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック2018年トラスコ掲載ページ2 0983内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593665B-2542833-782619
790
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593674B-2543833-782725
970
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593683B-2544833-782854
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593692B-2545833-782963
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする