曜日別特売

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) - 水本機械製作所
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)22018年トラスコ掲載ページ2 0976材質(カットアンカー)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593708B-2576833-78313345W-1/45.5
750
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593717B-2577833-78324140W-1/46
1,120
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593726B-2578833-78337465W-5/168
1,810
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593735B-2579833-783412980W-3/810
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする