曜日別特売

ステンレス ロープフック

ステンレス ロープフック - 水本機械製作所ステンレス ロープフック - 水本機械製作所ステンレス ロープフック - 水本機械製作所

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89593762B-2493833-7812428064
1,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593778B-2502833-78188910486
2,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593787B-2503833-7819296854
1,380
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする