水本機械製作所
ステンレス ワイヤーフック
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
ベルトなどの連結金具として。
端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0964
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
H(mm)
吊下荷重N(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89593796
B-2496
833-7813
65
35
784/80
¥
1,250
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
89593805
B-2497
833-7814
75
35
784/80
¥
1,380
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593814
B-2498
833-7815
75
35
686/70
¥
1,380
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593823
B-2499
833-7816
97
48
490/50
¥
1,770
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593832
B-2500
833-7817
107
48
441/45
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89593848
B-2531
833-7825
215
40
1470/150
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください