水本機械製作所
ステンレス ひっかけSカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
20
寸法W(mm)
38
寸法s(mm)
25
H(mm)
51
使用荷重(kN)
0.20
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
内容量
1本
全9種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
300
400
500
600
800
1000
1200
1300
1400
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89593875
A-2564
833-7793
97
300
288
¥
2,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89593884
A-2565
833-7794
119
400
388
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593893
A-2566
833-7795
141
500
488
¥
3,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593902
A-2567
833-7796
164
600
588
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593918
A-2568
833-7797
208
800
788
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89593927
A-2569
833-7798
253
1000
988
¥
4,350
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
89593936
A-2570
833-7799
298
1200
1188
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
89593945
A-2571
833-7800
320
1300
1288
¥
5,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
89593954
A-2572
833-7801
342
1400
1388
¥
5,520
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください