水本機械製作所
ステンレス コネクティングリンク
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0943
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89593963
B-651
835-4051
10
17.5
5
8.5
¥
790
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593972
B-652
835-4052
16
21
6
10
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
89593988
B-653
835-4053
35
24
8
12
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89593997
B-654
835-4054
60
30
10
14.5
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594006
B-655
835-4055
86
33
11
17
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594015
B-656
835-4056
128
37
13
19
¥
4,450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594024
B-657
835-4057
259
48
16
24
¥
6,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください