曜日別特売

一人静タイプA

一人静タイプA - 静科一人静タイプA - 静科一人静タイプA - 静科一人静タイプA - 静科一人静タイプA - 静科

独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。
端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。
グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。
国土交通省不燃認定取得済みです。
別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。

用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ2018年トラスコ掲載ページ9 0998内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パレット納品の為、フォークリフトが必要になります。ご用意頂ける方のみご注文下さい。
※パレット納品後、パレットの処分はお客様にお願いしております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594076SZK-A-1000856-04199
オープン
58,900
64,790(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594085SZK-A-2000856-042018
オープン
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする