太幸
カットテーブル水平ハンドル
操作性に優れた補充台車の定番です。
用途
バックヤード。
トラスコ品番
764-0668
キャスター
自在キャスター2個、固定キャスター2個
2018年トラスコ掲載ページ
8 1091
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594487
WCT-11
上100、下100
465
975
200
695
100
15
ポリプロピレン(PP)
スチール/ナイロンコーティング
¥
49,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません