曜日別特売

マルチカート

マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸マルチカート - 太幸

重くてかさばるベニヤ板でもラクに運べるカートです。

車輪径(Φmm)100キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594584TR2001501500×54317713
95,700
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594593TR-230150760×53021010
64,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89594602TR-250上100、下150847×56019014
77,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89594618TR-250S150847×56019012
64,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする